Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642
NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61156717
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10642
EAN/GTIN:
     4015609005277
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642

WALTHER Anbaudose 16A 3P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
gerade
aus PA6 Material
in violett
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
100..200 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,84*
€ 48,59*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 42,58*
€ 55,83*
1
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 57,46*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,76*
€ 62,05*
10
€ 5,95*
ab € 89,94*
€ 103,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.