Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AE130407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AE130407
Artikel-Nr.:
     3517A-61159623
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AE130407
EAN/GTIN:
     4015609266265
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AE130407

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
und Verriegelung
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,48*
€ 349,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,53*
€ 367,52*
€ 5,95*
ab € 386,86*
€ 456,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 462,29*
€ 475,45*
Frei Haus
ab € 466,73*
€ 480,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.