| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61159623 Herst.-Nr.: AE130407 EAN/GTIN: 4015609266265 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AE130407 WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 3-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP44 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,12* | € 362,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 302,08* | € 362,99* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 308,48* | € 364,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,66* | € 365,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 386,06* | € 452,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|