| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61167129 Herst.-Nr.: P001-B EAN/GTIN: 4260182063477 |
|
|
| | |
| Leitungsträger Bohrschablonen-Set P001-B Das Leitungsträger-Bohrschablonen-Set beinhaltet 100 Stück Leitungsträger (P001), 100 Stück Klebescheiben (P005) und 1 Stück Bohrschablone für Hohlwandinstallation (P102). Weitere Informationen: | | Länge: | 135 mm | Ausführung: | einseitig | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 4 | Mit Dübel: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,44* | € 169,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 173,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,70* | € 180,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|