Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsträger Bohrschablonen-Set P001-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsträger Bohrschablonen-Set P001-B
Leitungsträger Bohrschablonen-Set P001-B
Artikel-Nr.:
     6012B-61167129
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P001-B
EAN/GTIN:
     4260182063477

Leitungsträger Bohrschablonen-Set P001-B

Das Leitungsträger-Bohrschablonen-Set beinhaltet 100 Stück Leitungsträger (P001), 100 Stück Klebescheiben (P005) und 1 Stück Bohrschablone für Hohlwandinstallation (P102).
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
4
Mit Dübel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,45*
€ 163,74*
€ 5,95*
ab € 130,43*
€ 164,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 170,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.