Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5P 4h AJ160504MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 4h AJ160504MV
Artikel-Nr.:
     3517A-61167571
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AJ160504MV
EAN/GTIN:
     4015609280452
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 63A 5P 4h AJ160504MV

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz
Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt
Art.-Nr. AZ 001
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 710,54*
€ 812,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 696,04*
€ 812,61*
Frei Haus
ab € 717,37*
€ 819,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 752,41*
€ 852,97*
€ 5,95*
ab € 934,81*
€ 1.052,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,07*
€ 966,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,44*
€ 951,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,33*
€ 914,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,49*
€ 887,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.