Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5P 4h AJ160504MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 4h AJ160504MV
Artikel-Nr.:
     6012B-61167571
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AJ160504MV
EAN/GTIN:
     4015609280452
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 63A 5P 4h AJ160504MV

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz
Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt
Art.-Nr. AZ 001
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 713,41*
€ 812,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 693,25*
€ 813,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 719,31*
€ 820,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 749,52*
€ 853,77*
€ 5,95*
ab € 938,44*
€ 1.053,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,75*
€ 961,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,28*
€ 923,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,07*
€ 896,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,31*
€ 855,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.