Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler XMLBS02B2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     3517A-61169579
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLBS02B2S11
EAN/GTIN:
     3389110471236
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil

Druckregler XMLBS02B2S11

XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
2500 hPa
Einschaltdruck:
0,3..2,5 bar
Anfangseinstellung:
300..2500 hPa
Ausschaltdruck:
0,2..2,28 bar
Endeinstellung:
200..2280 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1,23 bar
Max. Prüfdruck:
37,5 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 260,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,76*
€ 261,50*
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 263,34*
€ 5,95*
ab € 232,19*
€ 266,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,56*
€ 269,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.