| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61169983 Herst.-Nr.: M9A26904 EAN/GTIN: 3606486351802 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter OF 1Wechsler100mA-6A M9A26904 Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung OFFEN oder GESCHLOSSEN des Leistungsschutzschalters. Betriebsstrom liegt bei 6A von 24VAC bis 240VAC, 3A von 277VAC und 415VAC bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz. Betriebsstrom von 6A liegt bei 24VDC, 2A bei 48VDC, 1,5A bei 60VDC, 1A bei 110VDC und 130VDC. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | FI/LS und Leitungsschutzschalter | Funktion: | Hilfsschalter | Breite in Teilungseinheiten: | 0,5 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0,1 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Spannungsart: | AC/DC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,08* | € 15,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 15,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,43* | € 17,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,64* | € 17,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,19* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|