Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker SPC 4/12-ST-6,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233107
Buchsenleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233107
Artikel-Nr.:
     3517A-61215215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1233107
EAN/GTIN:
     4063151336110
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
phoenix contact buchsenleiste 12 po...
buchsenleiste
buchsenleiste 12 polig

Leiterplattenstecker SPC 4/12-ST-6,35

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 12, Artikelfamilie: SPC 4/..-ST, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
6,35 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
6,35 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,84*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,8981*
€ 9,8681*
25
Frei Haus
ab € 8,1172*
€ 10,1272*
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.