Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233107
Buchsenleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233107
Artikel-Nr.:
     4502-63P9310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1233107
EAN/GTIN:
     4063151336110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Leiterplattenstecker, 1233107, Phoenix Contact Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 12, Artikelfamilie: SPC 4/..-ST, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne. Features * Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss * Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung * Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung * 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
schwarz/orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
24 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,57*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,7508*
€ 9,6008*
25
Frei Haus
ab € 7,9628*
€ 9,8628*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,4473*
€ 10,4473*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.