Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckeradapter I2SXS13 M00VL BR01 X6.022.6051.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckeradapter I2SXS13 M00VL BR01 X6.022.6051.4
Artikel-Nr.:
     3517A-61251757
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.022.6051.4
EAN/GTIN:
     4015573988477

Steckeradapter I2SXS13 M00VL BR01 X6.022.6051.4

RST20i2 ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1,5..4 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,0754*
€ 6,3034*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,6723*
€ 6,9323*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,82*
€ 7,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4137*
€ 7,9137*
1
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.