Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK1,6-ED-0,75BU AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CK1,6-ED-0,75BU AU
Crimpkontakt CK1,6-ED-0,75BU AU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61255392
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1672440
EAN/GTIN:
     4017918135348
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt CK1,6-ED-0,75BU AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5902*
€ 0,7602*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5978*
€ 0,7626*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6147*
€ 0,7947*
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62849*
€ 0,80849*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6411*
€ 0,8211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7947*
€ 0,94569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 210,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.