Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch Medienmodul MSP MSM50-4SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch Medienmodul MSP MSM50-4SFP
Ind.Ethernet Switch Medienmodul MSP MSM50-4SFP
Artikel-Nr.:
     3517A-61353366
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942077006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch hirschmann
sfp switch

Ind.Ethernet Switch Medienmodul MSP MSM50-4SFP

Konfigurierbare Medienmodule in Verbindung mit dem modularen Switch MSP von Hirschmann ermöglichen große Flexibilität. Je nach Ausführung der MSP können bis zu 7 Medienmodule auf einem Switch verbaut werden.
Weitere Informationen:
Ethernet:
4 x 2.5 GE SFP
Anzahl der sonstigen Ports:
Port 1-4: 1000/2500 Mbit/s SFP Port
Max. Leistungsaufnahme:
4 W
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
133 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
118 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 824,71*
€ 912,67*
Frei Haus
ab € 835,42*
€ 921,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,67*
€ 1.086,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,73*
€ 1.043,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,99*
€ 1.010,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,71*
€ 981,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.