Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugröße: HQ, IP65 HDC HQP DMD 2BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61353799
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1003130000
EAN/GTIN:
     4032248698066
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse Baugröße: HQ, IP65 HDC HQP DMD 2BO

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
23,5 mm
Tiefe:
48,4 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 2,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 2,30*
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,44*
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1003060000
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.