Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße HQ, Kunststoff, Querbügelverriegelung, IP65, 1003130000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe, Baugröße HQ, Kunststoff, Querbügelverriegelung, IP65, 1003130000
Abdeckkappe, Baugröße HQ, Kunststoff, Querbügelverriegelung, IP65, 1003130000
Artikel-Nr.:
     4502-50P2216
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1003130000
EAN/GTIN:
     4032248698066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Abdeckkappe, 1003130000, WEIDMÜLLER Der 1003130000 ist eine spezielle Druckgusslegierung und mehrschichtige Oberflächenversiegelung, die einen vollständigen Schutz für die HDC-Gehäuse bietet. Dieses Produkt verfügt über ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Dies garantiert eine lange Lebensdauer mit hoher Korrosions- und Stoßfestigkeit. Das Gehäuseverriegelungssystem bietet integrierte Sicherheit. Das patentierte Federsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
HQ
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 2,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 2,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,44*
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1003060000
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.