| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61354897 Herst.-Nr.: 51FP30MP480H EAN/GTIN: 4058352389362 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 4000K Multilumen 51FP30MP480H Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS Multilumen PA 7.640 LED Monsun 11 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,97* | € 228,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,30* | € 233,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,49* | € 240,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 200,44* | € 243,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,90* | € 257,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|