| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61354897 Herst.-Nr.: 51FP30MP480H EAN/GTIN: 4058352389362 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 4000K Multilumen 51FP30MP480H Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS Multilumen PA 7.640 LED Monsun 11 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,76* | € 230,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,09* | € 235,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,51* | € 242,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,31* | € 245,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,51* | € 260,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|