Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620
Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620
Artikel-Nr.:
     3517A-61355328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09486868004620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620

Profinet Industrial Systemkabel, 4-adrig, Kupfer, flexibel, geschirmt, Mantelmaterial PUR, Betriebstemperaturbereich -40...70°C
Weitere Informationen:
Kategorie:
5
Länge:
62 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 320,13*
Frei Haus
ab € 274,98*
€ 320,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,66*
€ 320,72*
Frei Haus
ab € 276,57*
€ 323,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.