Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620
Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620
Artikel-Nr.:
     6012B-61355328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09486868004620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verbindungskabal Cat 5 62m 09486868004620

Profinet Industrial Systemkabel, 4-adrig, Kupfer, flexibel, geschirmt, Mantelmaterial PUR, Betriebstemperaturbereich -40...70°C
Weitere Informationen:
Kategorie:
5
Länge:
62 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 320,13*
Frei Haus
ab € 274,98*
€ 320,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,66*
€ 320,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,57*
€ 323,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,05*
€ 370,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.