Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Not-Aus-Taster GHG 410 1906 R0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Not-Aus-Taster GHG 410 1906 R0005
Ex-Not-Aus-Taster GHG 410 1906 R0005
Artikel-Nr.:
     3517A-61355761
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4101906R0005
EAN/GTIN:
     4250217472718
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Ex-Not-Aus-Taster GHG 410 1906 R0005

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,77*
€ 238,45*
Frei Haus
ab € 199,77*
€ 245,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.