Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEINSCHUETZ 100-K12KJ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEINSCHUETZ 100-K12KJ10
Artikel-Nr.:
     3517A-61357787
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-K12KJ10
EAN/GTIN:
     10662074492135
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz

KLEINSCHUETZ 100-K12KJ10

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt rockwell, kleinschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,92*
€ 46,34*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,31*
€ 46,46*
€ 3,90*
ab € 36,04*
€ 48,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.