Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais 48V DC 3 Wechsler (AgSnO) DRR373048L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61361574
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2765080000
EAN/GTIN:
     4064675077114
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Industrierelais 48V DC 3 Wechsler (AgSnO) DRR373048L

Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
43,2..57,6 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,566*
€ 8,146*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 8,15*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,775*
€ 8,395*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 8,73*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,146*
€ 9,69374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,076*
€ 9,61044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,826*
€ 9,31294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,386*
€ 8,78934
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,566*
€ 7,81354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.