Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometerkalibrator 300psi/20bar FLUKE-700GA27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometerkalibrator 300psi/20bar FLUKE-700GA27
Manometerkalibrator 300psi/20bar FLUKE-700GA27
Artikel-Nr.:
     3517A-61450980
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353577
EAN/GTIN:
     0095969674157
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige

Manometerkalibrator 300psi/20bar FLUKE-700GA27

Die leistungsstarken Präzisionsmanometer der Serie 700G von Fluke erfüllen alle Ihre Anforderungen im Bereich der Druckmessung und -kalibrierung. Die robusten und benutzerfreundlichen Präzisionsmanometer der Serie 700G umfassen 23 Modelle, die einen Bereich von ±10 inH2O/20 mbar bis 10.000 psi/690 bar einschließlich Bereichen für Absolutdruck abdecken.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Prozessanschlusses:
rostfreier Stahl
Abmessungen Prozessanschluss:
1/4 Zoll
Anschluss:
sonstige
Maßstabseinteilung (Druck):
sonstige
Druckeinheit:
bar/psi
Messbereich:
0..20
Genauigkeitsklasse nach EN:
sonstige
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Montage Manometer:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 879,87*
€ 957,78*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 906,84*
€ 957,79*
Frei Haus
ab € 917,04*
€ 973,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,62*
€ 990,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 999,41*
€ 1.060,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,55*
€ 1.262,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,07*
€ 1.254,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,79*
€ 1.225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,92*
€ 1.206,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,41*
€ 1.189,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.