Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialfreier Kontakt Option C2 3021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Option C2 (potentialfreier Kontakt) C2-potentialfreier Kontakt f.Anschluß
NZR Option C2 (potentialfreier Kontakt) C2-potentialfreier Kontakt f.Anschluß
Artikel-Nr.:
     3517A-61454174
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     3021
EAN/GTIN:
     4048652076123
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
nzr münzschaltgerät

Potentialfreier Kontakt Option C2 3021

Zusatzoption für Zeitmünzzähler ZMZ0215 und ZMZ0215 Wash and Dry. Mit Hilfe eines potentialfreien Kontaktes kann beispielsweise ein externer Alarmgeber geschaltet werden. Die Optionen C1 und C2 sind nicht miteinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0 V
Leistungsaufnahme:
0 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
elektronisch
Falschgeldrückgabe:
nein
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,32*
€ 103,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,25*
€ 103,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,92*
€ 106,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,97*
€ 107,91*
€ 5,95*
ab € 89,14*
€ 110,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NZR
70530169
ab € 293,30*
Zubehör
NZR
70530170
ab € 293,00*
Zubehör
NZR
70530171
ab € 292,84*
Zubehör
NZR
71530372
ab € 322,87*
Zubehör
NZR
70530173
ab € 292,69*
Zubehör
NZR
71530373
ab € 323,62*
Zubehör
NZR
71530376
ab € 321,83*
Zubehör
NZR
71530374
ab € 323,09*
Zubehör
NZR
70530176
ab € 291,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.