Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT
Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT
Artikel-Nr.:
     3517A-61551952
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ709EXT
EAN/GTIN:
     7611919368650
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator

Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT

Schranktrennwand 2000x600 (HxT) verzinkt. Trennwand geschlossen, wird zwischen zwei Anreihstandschrank montiert und trennt beide Schränke komplett voneinander.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
393,7 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 63,21*
€ 80,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,67*
€ 83,04*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,68*
€ 83,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 66,88*
€ 84,42*
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 85,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.