Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT
Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT
Artikel-Nr.:
     6012B-61551952
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ709EXT
EAN/GTIN:
     7611919368650
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator

Schranktrennwand verz. 2000x600mm HxT FZ709EXT

Schranktrennwand 2000x600 (HxT) verzinkt. Trennwand geschlossen, wird zwischen zwei Anreihstandschrank montiert und trennt beide Schränke komplett voneinander.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
393,7 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 63,47*
€ 80,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,91*
€ 83,26*
€ 5,46*
ab € 65,92*
€ 83,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 67,11*
€ 84,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 85,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.