Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckstifte f. Steckklemme WS ZSD-ST/ZSK/WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckstifte f. Steckklemme WS ZSD-ST/ZSK/WS
Steckstifte f. Steckklemme WS ZSD-ST/ZSK/WS
Artikel-Nr.:
     3517A-61552121
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230887
EAN/GTIN:
     4015082308872

Steckstifte f. Steckklemme WS ZSD-ST/ZSK/WS

Steckstifte für Zählersteckklemme (WS) 3 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,51*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,32*
€ 11,86*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 12,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,61*
€ 13,71*
1
€ 3,90*
ab € 10,91*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.