| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3943281 Herst.-Nr.: 230887 EAN/GTIN: 4015082308872 |
|
|
| | |
| Steckstifte für Zählersteckklemme (WS) 3 Stück Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 10 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ST/ZSK/WS | Ident Code: | 230887 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 9,57* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,62* | € 12,40* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 10,14* | € 12,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,97* | € 14,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,31* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|