Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA
Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA
Artikel-Nr.:
     3517A-61552941
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMPFA
EAN/GTIN:
     3606485132129
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Befestigungsbügel
Gehäuse-Zubehör

Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA

10 Spacial SF-Halterungen, Zwischenbefestigung Montagepl. in vorgezogener Lage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
73,3 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
23,1 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,77*
€ 28,96*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,262*
€ 30,792*
1
€ 3,90*
ab € 24,91*
€ 32,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,60*
€ 30,464
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.