Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA
Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA
Artikel-Nr.:
     6012B-61552941
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMPFA
EAN/GTIN:
     3606485132129
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Befestigungsbügel
Gehäuse-Zubehör

Halterungen SF in vorgezogener Lage NSYSMPFA

10 Spacial SF-Halterungen, Zwischenbefestigung Montagepl. in vorgezogener Lage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
73,3 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
23,1 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,16*
1
€ 5,46*
ab € 21,77*
€ 28,96*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,262*
€ 30,792*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,91*
€ 32,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.