| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61557091 Herst.-Nr.: 112907 EAN/GTIN: 4015081124459 |
| |
|
| | |
| Belüftungskiemen vertikal LVP-20V12-CS Belüftungsplatten, Anordnung der Lüftungskiemen vertikal, Stahlblech pulverbeschichtet RAL7035, Lieferung mit Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 200 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 150 mm | Breite: | 117 mm | Höhe: | 1 mm | Durchmesser: | 197 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | lackiert | Mit eingebautem Filter: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,84* | € 28,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,56* | € 28,13* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,81* | € 28,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,04* | € 28,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,57* | € 29,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|