| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61561591 Herst.-Nr.: 138737 EAN/GTIN: 4015081355174 |
| |
|
| | |
| Türarretierung CS-Gehäuse DOOR-RET-CS Türarretierung, zum Arretieren der Tür in einer definierten Position, geeignet für Breite 500, 600, 800, 1000, 1200mm, Stahlblech verzinkt, einschließlich Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türarretierung | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,19* | € 55,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,16* | € 55,58* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,43* | € 55,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,27* | € 56,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,89* | € 56,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|