Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1,0mm²,8mm,AWG AS 4050.744 (VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61567900
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050744
EAN/GTIN:
     4028177805125
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülsen 1,0mm²,8mm,AWG AS 4050.744 (VE500)

Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 1,0mm², AWG 18, rot, lose, 8mm (breiter Schaft)
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 11,50*
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 12,02*
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,03*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 12,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 12,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.