Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4050.744 Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S669641
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050.744
EAN/GTIN:
     4028177805125
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²

Features:


Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
4050.744
Typ:
AS 4050.744
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Polypropylen (PP)
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
für Crimpautomaten + für manuelle Konfektionierung
AWG max.:
18
Industrieverpackung:
Ja
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
+105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 04028177805125, Rittal, AS 4050744, Adernendhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 11,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 12,02*
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,03*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 12,12*
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 12,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.