Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 4-teilig 600x600 verzinkt M-BBB6060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 4-teilig 600x600 verzinkt M-BBB6060
Bodenblech 4-teilig 600x600 verzinkt M-BBB6060
Artikel-Nr.:
     3517A-61569061
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BBB6060
EAN/GTIN:
     7611919207850
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Bodenblech 4-teilig 600x600 verzinkt M-BBB6060

Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 600x600 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,24*
€ 134,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,31*
€ 139,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 139,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,65*
€ 142,18*
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 145,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.