| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2294230 Herst.-Nr.: M-BBB6060 EAN/GTIN: 7611919207850 |
| |
|
| | |
| Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 600x600 (BxT) verzinkt Breite: 600 mm, Höhe: 14 mm, Tiefe: 600 mm, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M-BBB6060 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,24* | € 134,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 113,31* | € 139,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,18* | € 139,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,65* | € 142,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,08* | € 145,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|