Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter Luftstrom 61 m3/h EF200R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterlüfter EF 200, 230 VAC
Filterlüfter EF 200, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     3517A-61570609
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EF200R5
EAN/GTIN:
     4036088218897
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Filterlüfter Luftstrom 61 m3/h EF200R5

Filterlüfter Luftstrom 61 m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
61 m³/h
Bemessungsleistung:
19 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 62,97*
€ 80,76*
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 86,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,64*
€ 89,91*
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 92,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFA200R5
ab € 16,48*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFM200
ab € 8,47*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFMP200
ab € 42,38*
Zubehör
Schroff
EFA200R5
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.