Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter Luftstrom 61 m3/h EF200R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-61570609
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EF200R5
EAN/GTIN:
     4036088218897
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Filterlüfter Luftstrom 61 m3/h EF200R5

Filterlüfter Luftstrom 61 m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
61 m³/h
Bemessungsleistung:
19 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 62,81*
€ 80,59*
€ 5,46*
ab € 70,47*
€ 89,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 92,42*
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 92,71*
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 155,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFA200R5
ab € 16,41*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFM200
ab € 8,51*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFMP200
ab € 43,29*
Zubehör
Schroff
EFA200R5
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.