Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautür mit Sichtfenster XMI5540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61573244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     196737
EAN/GTIN:
     9008790966644
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Anbautür mit Sichtfenster XMI5540

XMI5540_Anbautür mit Sichtfenster zu IZMX40 IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
422 mm
Höhe:
463 mm
Tiefe:
88 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,45*
€ 146,01*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,32*
€ 146,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,12*
€ 146,59*
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 151,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,06*
€ 159,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.