Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose f. Schaltschrank grau 7U.00.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61573615
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7U0082300000
EAN/GTIN:
     8012823444321
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose f. Schaltschrank grau 7U.00.8.230.0000

Steckdose für Reiheneinbau oder Direktmontage, Farbe grau, für Wechselstrom 16 A 250 V, mit Beschriftungsfläche, Kombisteckdose Schutzkontakt + italienische Steckertypen, Ausführung mit Schraubanschlüssen
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
63,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 5,17*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,30*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,76*
€ 5,34*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 5,45*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.