Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen für CEP 15 mm CEAS15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsstopfen für CEP 15 mm CEAS15
Artikel-Nr.:
     3517A-61574361
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CEAS15
EAN/GTIN:
     8713574416239
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen

Dichtungsstopfen für CEP 15 mm CEAS15

Dichtungsstopfen für CEP 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 416,91*
Frei Haus
ab € 360,34*
€ 421,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,91*
€ 496,1229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,59*
€ 495,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,89*
€ 484,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,19*
€ 464,3261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,12*
€ 424,9728
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,2848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.