Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen für CEP 15 mm CEAS15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsstopfen für CEP 15 mm CEAS15
Artikel-Nr.:
     6012B-61574361
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CEAS15
EAN/GTIN:
     8713574416239

Dichtungsstopfen für CEP 15 mm CEAS15

Dichtungsstopfen für CEP 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,13*
€ 423,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 427,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,84*
€ 509,1296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,51*
€ 502,7869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,94*
€ 473,5486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,06*
€ 451,0814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,78*
€ 426,9482
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,3512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.