Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech innenliegend 5-feldbreit, T 400mm PBWP1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech innenliegend 5-feldbreit, T 400mm PBWP1230
Artikel-Nr.:
     3517A-61577232
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007200A0000
EAN/GTIN:
     8015646808530

Bodenblech innenliegend 5-feldbreit, T 400mm PBWP1230

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
301 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
26 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
301 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,95*
€ 54,49*
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 56,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,93*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,63*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,74*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,28*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,57*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,16*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 41,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 29,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,73*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,31*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002227B0000
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.