Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalterhaube VX 8952.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61578926
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8952030
EAN/GTIN:
     4028177944725
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl
schaltschrank rittal
schaltschrank

Trennschalterhaube VX 8952.030

VX Trennschalterhaube Edelstahl, BHT: 103x1800x500 mm. Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Edelstahl
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,97*
€ 1.045,92*
€ 5,95*
ab € 974,58*
€ 1.089,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 979,99*
€ 1.097,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 979,50*
€ 1.102,63*
Frei Haus
ab € 995,65*
€ 1.112,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,63*
€ 1.312,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,21*
€ 1.294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,66*
€ 1.243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,64*
€ 1.209,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,50*
€ 1.165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.