Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalterhaube VX 8952.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61578926
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8952030
EAN/GTIN:
     4028177944725
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl
schaltschrank rittal
schaltschrank edelstahl

Trennschalterhaube VX 8952.030

VX Trennschalterhaube Edelstahl, BHT: 103x1800x500 mm. Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Edelstahl
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,79*
€ 1.041,56*
€ 5,95*
ab € 971,41*
€ 1.086,42*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 980,92*
€ 1.094,79*
Frei Haus
ab € 986,63*
€ 1.100,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 994,47*
€ 1.110,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,98*
€ 1.322,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,64*
€ 1.312,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,89*
€ 1.260,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,19*
€ 1.224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,47*
€ 1.183,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.