Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 #750104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 #750104
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 #750104
Artikel-Nr.:
     3517A-61655750
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750104
EAN/GTIN:
     4046548025675
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 #750104

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 166,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,73*
€ 167,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,95*
€ 168,63*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 155,56*
€ 172,18*
Frei Haus
ab € 155,93*
€ 173,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 128,28*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,67*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 103,11*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,08*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.