Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-USV m.Batterien 24VDC,40A,PN 6EP4137-3AB00-2AY0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC-USV m.Batterien 24VDC,40A,PN 6EP4137-3AB00-2AY0
DC-USV m.Batterien 24VDC,40A,PN 6EP4137-3AB00-2AY0
Artikel-Nr.:
     3517A-61659349
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41373AB002AY0
EAN/GTIN:
     4025515154266
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

DC-USV m.Batterien 24VDC,40A,PN 6EP4137-3AB00-2AY0

SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18,5..27 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,76*
€ 410,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 367,09*
€ 411,43*
Frei Haus
ab € 372,04*
€ 415,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,06*
€ 429,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,25*
€ 439,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,89*
€ 488,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,71*
€ 482,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 106,89*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 175,44*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 517,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.