Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkreisdrossel 55kW FFR-HEL-H55K-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel 55kW FFR-HEL-H55K-E
Zwischenkreisdrossel 55kW FFR-HEL-H55K-E
Artikel-Nr.:
     3517A-61762524
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel

Zwischenkreisdrossel 55kW FFR-HEL-H55K-E

Zwischenkreisdrossel für 400V Umrichter
55kW
0,68mH
99A
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
2
Bemessungsstrom bei AC:
0 A
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 197,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,28*
€ 197,97*
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 204,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,99*
€ 211,33*
€ 5,95*
ab € 212,93*
€ 250,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.