| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61762524 Herst.-Nr.: 238356 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zwischenkreisdrossel 55kW FFR-HEL-H55K-E Zwischenkreisdrossel für 400V Umrichter 55kW 0,68mH 99A Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | ja | Geeignet als Netzdrossel: | nein | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | nein | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 2 | Bemessungsstrom bei AC: | 0 A | Schutzart (IP): | IP00 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,91* | € 203,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 166,58* | € 203,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,98* | € 211,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,13* | € 218,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,46* | € 261,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|